Stempeltetninger Freudenberg Sealing Technologies 24269439
Stempeltetninger Freudenberg Sealing Technologies
Se teknisk informasjonReferanser
Freudenberg Sealing Technologies:24269439
Rubix:528334
Produsent:24269439

Produktinformasjon : Piston Seals T18 100 X 85 X 9.3 / 7.5 mm 95 AU V142
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 21,5 g |
|---|---|
| Ytter diameter (inch) | 100 mm |
| Inner diameter | 85 mm |
| Høyde | 9.3 mm |
| Materiale | 95 au v142 |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
