Stempeltetninger Freudenberg Sealing Technologies 40421254
Stempeltetninger Freudenberg Sealing Technologies
Se teknisk informasjonReferanser
Freudenberg Sealing Technologies:40421254
Rubix:524069
Produsent:40421254

Produktinformasjon : Piston Seal T OF 15 X 6 X 5 / 4.5 mm 88 NBR 101
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 0,591 g |
|---|---|
| Ytter diameter (inch) | 15 mm |
| Inner diameter | 6 mm |
| Høyde | 5 mm |
| Materiale | nbr |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
