Referanser
Fein:63503097012
Rubix:394153
EAN:4014586202938

Produktinformasjon : SÅGBLAD BORAZ -63503097012 - FEIN
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Dimensjoner (L x B x H) | 495x40x12 mm |
|---|---|
| Vekt | 292 g |
| Vekt emballert | 298,6 g |
| Tykkelse | 2.9 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
5 359,66 kr Eks. mva
/ stykk
6 699,58 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
