Referanser
Fein:63133230068
Rubix:393596
EAN:4014586613451

Produktinformasjon : HSS DURA 50 23MM Q-IN -63133230068 - FEIN
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Dimensjoner (L x B x H) | 105x40x45 mm |
|---|---|
| Vekt | 136 g |
| Vekt emballert | 136 g |
| Diameter | 23 mm |
| Lengde på kutt | 50 mm |
| Total lengde | 86 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
995,76 kr Eks. mva
/ stykk
1 244,70 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
