Referanser
Fein:63134490076
Rubix:393874
EAN:4014586615875

Produktinformasjon : HSS DURA 50 49MM WELDON -63134490076 - FEIN
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Dimensjoner (L x B x H) | 110x73x80 mm |
|---|---|
| Vekt | 387 g |
| Vekt emballert | 387 g |
| Diameter | 49 mm |
| Type hale | weldon |
| hale diameter | 19.05 mm |
| Lengde på kutt | 50 mm |
| Total lengde | 86 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
2 984,51 kr Eks. mva
/ stykk
3 730,64 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
