Referanser
Fein:63127719010
Rubix:393352
EAN:4014586346687

Produktinformasjon : HM ULTRA 35 17MM WELDON -63127719010 - FEIN
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Dimensjoner (L x B x H) | 10x10x10 mm |
|---|---|
| Vekt | 180 g |
| Vekt emballert | 180 g |
| Diameter | 17 mm |
| Type hale | weldon |
| hale diameter | 19.05 mm |
| Lengde på kutt | 35 mm |
| Total lengde | 74.5 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
936,33 kr Eks. mva
/ stykk
1 170,41 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
