Referanser
Fein:63127789010
Rubix:393422
EAN:4014586353524

Produktinformasjon : HM ULTRA 75 22MM WELDON -63127789010 - FEIN
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Dimensjoner (L x B x H) | 41x47x137 mm |
|---|---|
| Vekt | 123 g |
| Vekt emballert | 123 g |
| Type hale | weldon |
| hale diameter | 19.05 mm |
| Total lengde | 111 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
1 533,44 kr Eks. mva
/ stykk
1 916,80 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
