Monobloc skjærer Dormer C50010.0

Ball nosed end mill

Se teknisk informasjon

Referanser

Dormer:C50010.0
Rubix:6200025
EAN:7320760073148
Ball-Nosed End Mill 10.00 mm DIN 327D

Teknisk sammendrag

Diameter10 mm
Type haleweldon
hale diameter10 mm
Se alle karakteristika

Produktinformasjon : SKAFTFRES RADIEPINNEFRES 10.00mm HSS-E BLANK DIN 327 D - C50010.0 - DORMER


HSS-E extra short radius cutter with Weldon shank DIN 327D N 30° uncoated 2-flute for unalloyed steel <700 N/mm². Titanium. Nickel and copper alloys.
END MILL 10,00 2D SHORT QC C500 HSCO

Bruksområder

• Free-cutting steel / mild steel (<120 HB <400 N/mm²)
• Structural steel / case-hardening steel (<200 HB <700 N/mm²)
• Unalloyed titanium (<200 HB <700 N/mm²)
• Unalloyed nickel (<200 HB <700 N/mm²)
• Copper (<100 HB <350 N/mm²)
• Beta brass, bronze (<200 HB <700 N/mm²)
• Alpha brass (<200 HB <700 N/mm²)

Teknisk informasjon


Egenskaper
Diameter10 mm
Type haleweldon
hale diameter10 mm
Antall tenner2
Lengde på kutt13 mm
Total lengde63 mm
Senter kuttwithout
Skjærematerialehss
Overflatebehandlinguncoated
Typeradius cutter
Maskinerings materialeunalloyed steel, titanium, nickel and copper alloys
Kutte vinkel30 °
771,77 kr Eks. mva
/ stykk
964,71 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel