Referanser
Fein:63133160067
Rubix:393567
EAN:4014586612270

Produktinformasjon : HSS DURA 25 16MM Q-IN -63133160067 - FEIN
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Dimensjoner (L x B x H) | 105x40x45 mm |
|---|---|
| Vekt | 85,2 g |
| Vekt emballert | 85,2 g |
| Diameter | 16 mm |
| Lengde på kutt | 25 mm |
| Total lengde | 60 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
545,88 kr Eks. mva
/ stykk
682,35 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
