Referanser
Fein:63134220076
Rubix:393753
EAN:4014586613246

Produktinformasjon : HSS DURA 50 22MM WELDON -63134220076 - FEIN
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Dimensjoner (L x B x H) | 105x40x45 mm |
|---|---|
| Vekt | 132,8 g |
| Vekt emballert | 132,8 g |
| Diameter | 22 mm |
| Type hale | weldon |
| hale diameter | 19.05 mm |
| Lengde på kutt | 50 mm |
| Total lengde | 86 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
845,77 kr Eks. mva
/ stykk
1 057,21 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
