Monobloc skjærer Dormer C29530.0

Skaftfres, finbor C295

Se teknisk informasjon

Referanser

Dormer:C29530.0
Rubix:6200189
EAN:7320760355237
End Mill 30.00 mm DIN 844L

Teknisk sammendrag

Diameter30 mm
Type haleweldon
hale diameter25 mm
Se alle karakteristika

Produktinformasjon : SKAFTFRES FINBEARBEIDING 30.00mm HSS-E-PM TICN DIN 844 L - C29530.0 - DORMER


HSS-E-PM Extra long finger cutter met weld-on shaft DIN 844L N 30° Super-R coated 4/6-cutter for steel <850 N/mm². Cast iron Titanium- en nickel alloys <900 N/mm² en copper alloys.
END MILL 30,00 2T LONG C295 HSCO XP SUPER R DIN844L

Bruksområder

• Machining steel soft steel (<120 HB <400 N/mm²)
• Construction steel carburised steel (<200 HB <700 N/mm²)
• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloyed steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Cast Iron lamellar (<150 HB >500 N/mm ²)
• Cast iron lamellar (> 150<300 HB >500<1000 N/mm²)
• Ductile cast iron/malleable cast iron (<200 HB <700 N/mm²)
• Ductile cast iron/malleable cast iron (>200<300 HB >700<1000 N/mm²)
• Titanium non-alloyed (<200 HB <700 N/mm²)
• Titanium alloyed (<270 HB <900 N/mm²)
• Nickel non-alloyed (<200 HB <700 N/mm²)
• Nickel Alloy (<270 HB >900 N/mm ²)
• Copper (<100 HB <350 N/mm²)
• Béta-Brass Bronze (<200 HB <700 N/mm²)
• Alfa-Brass (<200 HB <700 N/mm²)

Teknisk informasjon


Egenskaper
Diameter30 mm
Type haleweldon
hale diameter25 mm
Antall tenner6
Lengde på kutt90 mm
Total lengde166 mm
Senter kuttwithout
Skjærematerialehss
Overflatebehandlingsuper-r
Typeend mill
Maskinerings materialesteel, cast iron, titanium, nickel and copper alloys
Kutte vinkel30 °
3 944,39 kr Eks. mva
/ stykk
4 930,49 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel