Referanser
Fein:63133500067
Rubix:393703
EAN:4014586615592

Produktinformasjon : HSS DURA 25 50MM Q-IN -63133500067 - FEIN
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Dimensjoner (L x B x H) | 110x73x80 mm |
|---|---|
| Vekt | 276,8 g |
| Vekt emballert | 276,8 g |
| Diameter | 50 mm |
| Lengde på kutt | 25 mm |
| Total lengde | 60 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
2 387,31 kr Eks. mva
/ stykk
2 984,14 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
