Referanser
Fein:63127113010
Rubix:393229
EAN:4014586240268

Produktinformasjon : HM ULTRA 35 39MM Q-IN -63127113010 - FEIN
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Dimensjoner (L x B x H) | 110x60x60 mm |
|---|---|
| Vekt | 220 g |
| Vekt emballert | 220 g |
| Diameter | 39 mm |
| Lengde på kutt | 35 mm |
| Total lengde | 77 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
1 283,49 kr Eks. mva
/ stykk
1 604,36 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
