slange trommel CP (Chicago Pneumatic) 8940171998
slange trommel CP (Chicago Pneumatic)
Se teknisk informasjonReferanser
CP (Chicago Pneumatic):8940171998
Rubix:345575

Produktinformasjon : HOSE REEL 13 MM NPT HR8113
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Dimensjoner (L x B x H) | 515x545x270 mm |
|---|---|
| Vekt | 11944 g |
| Dimensjoner emballert (D x B x H) | 515x545x270 mm |
| Vekt emballert | 11944 g |
| Lengde | 16 m |
| Inner diameter | 13 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
