slange trommel CP (Chicago Pneumatic) 8940171990
slange trommel CP (Chicago Pneumatic)
Se teknisk informasjonReferanser
CP (Chicago Pneumatic):8940171990
Rubix:345565

Produktinformasjon : HOSE REEL 08 MM NPT HR8108
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Dimensjoner (L x B x H) | 340x335x220 mm |
|---|---|
| Vekt | 4246 g |
| Dimensjoner emballert (D x B x H) | 340x335x220 mm |
| Vekt emballert | 4246 g |
| Lengde | 10 m |
| Inner diameter | 8 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
