Referanser
Nederman:30817484
Rubix:6243420

Produktinformasjon : SLANGETROMMEL 884 M/ 30M 1/2', 30817484
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Dimensjoner (L x B x H) | 560x320x760 mm |
|---|---|
| Lengde | 30 m |
| Inner diameter | 0.5 mm |
| Servicetrykk | 15 bar |
| Tilkoblingsdiameter (tommer) | 1/2 '' |
| Vekt | 31.5 kg |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
