Referanser
Bosch:2608622007
Rubix:358650
EAN:3165140035989

Dokumenter
Produktinformasjon : SKIVSTÅLBORSTE VÅGF 75X0,3X6MM - 2608622007 - BOSCH
Disc brush with clamping shaft 6 mm. Steel brush for drilling machines. Knurled wire, wire strength: 0.3 mm, diameter brush: 75 mm, brush width: 8 mm, speed, max. min-1: 4500 rpm. Ideal for removing annealing paint on welding seams. Suitable for light to moderate cleaning tasks on small metal surfaces, in flutes or on edges, such as derusting, roughening, matting and delaminating.
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 82 g |
|---|---|
| Dimensjoner emballert (D x B x H) | 128x85x14 mm |
| Vekt emballert | 95 g |
| Stav diameter | 6 mm |
| Børstediameter | 75 mm |
| Ledningens diameter | 0.3 mm |
| Hastighet | 4500 rpm |
| Bredde | 8 mm |
| Wire | crimped wire |
| Bruk | cleaning |
Vis UNSPSC/ECL@SS
76,07 kr Eks. mva
/ stykk
95,09 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
