Referanser
Bosch:2608622105
Rubix:362845
EAN:3165140631853

Produktinformasjon : KOPPBORSTE FLÄTAD 100MM INOX M14 - 2608622105 - BOSCH
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 966 g |
|---|---|
| Dimensjoner emballert (D x B x H) | 135x115x83 mm |
| Vekt emballert | 966 g |
| Stav diameter | 14 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
713,74 kr Eks. mva
/ stykk
892,17 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
