Referanser
Bosch:2608622098
Rubix:362540
EAN:3165140631785

Produktinformasjon : KOPPBORSTE VÅGFORMAD 70MM STÅL M14 - 2608622098 - BOSCH
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 210 g |
|---|---|
| Dimensjoner emballert (D x B x H) | 110x90x60 mm |
| Vekt emballert | 275 g |
| Stav diameter | 14 mm |
| Børstediameter | 70 mm |
| Ledningens diameter | 0.3 mm |
| Hastighet | 12500 rpm |
| Bredde | 70 mm |
| Bruk | steel/ferrous metal/colour |
Vis UNSPSC/ECL@SS
235,46 kr Eks. mva
/ stykk
294,33 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
