Referanser
Dewalt:DT8935-QZ
Rubix:6465853
Produsent:DT8935-QZ
EAN:5035048077962

Produktinformasjon : Murbor, SDS-PLUS XLR 12x260x200 - DT8935-QZ - DeWalt
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Total lengde | 260 mm |
|---|---|
| Borre diameter | 12 mm |
| Lengde på kutt | 200 mm |
| Hus materiale | karbid |
| Type hale | sds plus |
Vis UNSPSC/ECL@SS
197,77 kr Eks. mva
/ stykk
247,21 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel