Referanser
Bosch:2608586796
Rubix:364735
EAN:3165140565790

Produktinformasjon : HAMMARBORR SDS-MAX 35X400/520MM SPEED X - 2608586796 - BOSCH
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 1451 g |
|---|---|
| Dimensjoner emballert (D x B x H) | 555x60x60 mm |
| Vekt emballert | 1740 g |
| Total lengde | 520 mm |
| Borre diameter | 35 mm |
| Lengde på kutt | 400 mm |
| Type hale | sds max |
| hale diameter | 18 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
2 065,03 kr Eks. mva
/ stykk
2 581,29 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
