Referanser
Dewalt:DT9500-QZ
Rubix:6187387
EAN:5035048054758

Produktinformasjon : SDS PLUS EXTREME2 3,5X110X50 MM DT9500-QZ
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Total lengde | 110 mm |
|---|---|
| Borre diameter | 4 mm |
| Lengde på kutt | 50 mm |
| Hus materiale | stål |
| Type hale | sds plus |
| hale diameter | 10 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
57,62 kr Eks. mva
/ stykk
72,03 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel