Betongbor Dewalt DT9540-QZ

Drill Bit

Se teknisk informasjon

Referanser

Dewalt:DT9540-QZ
Rubix:6187678
EAN:5035048055151
brand logo

Teknisk sammendrag

Total lengde160 mm
Borre diameter10 mm
Lengde på kutt100 mm
Se alle karakteristika

Produktinformasjon : SDS PLUS EXTREME2 10X160X100 MM DT9540-QZ


Egenskaper

•It is amongst the best in terms of its speed, life and endurance<br>Long life and greater durability<br>Optimised flute design allows efficient debris removal<br>Hardened body for extra strength and reduced breakage<br>New tip design ensures better bit penetration, longer life, faster drilling and greater durability

Bruksområder

Masonry;Concrete

Teknisk informasjon


Egenskaper
Total lengde160 mm
Borre diameter10 mm
Lengde på kutt100 mm
Hus materialekarbid
Type halesds plus
hale diameter10 mm
53,08 kr Eks. mva
/ stykk
66,35 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel