Referanser
Metabo:623320000
Rubix:338043
Produsent:623320000
EAN:4007430437792

Produktinformasjon : MTB SDS MAX BORR 18 X 540 MM
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Total lengde | 540 mm |
|---|---|
| Borre diameter | 18 mm |
| Lengde på kutt | 400 mm |
| Hus materiale | karbid |
| Type hale | sds max |
Vis UNSPSC/ECL@SS
830,41 kr Eks. mva
/ stykk
1 038,01 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel