Referanser
Metabo:623322000
Rubix:338045
Produsent:623322000
EAN:4007430437815

Produktinformasjon : MTB SDS MAX BORR 20 X 520 MM
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Total lengde | 520 mm |
|---|---|
| Borre diameter | 20 mm |
| Lengde på kutt | 400 mm |
| Hus materiale | karbid |
| Type hale | sds max |
Vis UNSPSC/ECL@SS
830,41 kr Eks. mva
/ stykk
1 038,01 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel