Referanser
Bosch:2608586791
Rubix:364795
EAN:3165140565745

Produktinformasjon : HAMMARBORR SDS-MAX 32X200/320MM SPEED X - 2608586791 - BOSCH
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 855 g |
|---|---|
| Dimensjoner emballert (D x B x H) | 360x40x40 mm |
| Vekt emballert | 855 g |
| Total lengde | 320 mm |
| Borre diameter | 32 mm |
| Lengde på kutt | 200 mm |
| Type hale | sds max |
| hale diameter | 18 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
1 558,09 kr Eks. mva
/ stykk
1 947,61 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
