Referanser
Dewalt:DT8909-QZ
Rubix:6186802
Produsent:DT8909-QZ
EAN:5035048077702

Produktinformasjon : SDS-PLUS XLR 5X210X150 DT8909-QZ
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Total lengde | 210 mm |
|---|---|
| Borre diameter | 5 mm |
| Lengde på kutt | 150 mm |
| Hus materiale | karbid |
| Type hale | sds plus |
Vis UNSPSC/ECL@SS
102,26 kr Eks. mva
/ stykk
127,82 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel