Maskingjengeverktøy Dormer EX411/4

G(BSP) G(BSP) maskin Spiralrille 45ř

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

Dormer:EX411/4
Rubix:6168175
EAN:7320760168660
Machine tap 1/4 inchx19 DIN 5156

Teknisk sammendrag

Typebritiske blindhull
Med kjølespraynei
Se alle karakteristika

Dokumenter

Produktinformasjon : GJENGETAPP 1/4 inchx19 HSS-E DAMPANLØPT DIN 5156 - EX411/4 - DORMER


Series EX41 HSCO Spiral Flute Tap - BSPF
MACH TAP SPECTRUM 1/4 G HELICE ST

Egenskaper

Parallel Thread
Steam oxide surface treatment reduces wear and chip welding in abrasive or harder ferrous materials
Semi- Bottoming

Bruksområder

• Machining steel soft steel (<120 HB <400 N/mm²)
• Construction steel carburised steel (<200 HB <700 N/mm²)
• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloyed steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloy steel hardened and tempered steel (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
• Stainless steel machining steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Stainless steel - Austenitic (<320 HB <1100 N/mm²)

Teknisk informasjon


Egenskaper
Typebritiske blindhull
Med kjølespraynei
Gjengeretningrett
Borre diameter11.8 mm
hale diameter11 mm
Firkantet adapter9 mm
Vinkel på helix45 °
Overflatebehandlingsteam tempered
Total lengde100 mm
Hus materialehss-e
902,69 kr Eks. mva
/ stykk
1 128,36 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel