Maskingjengeverktøy Dormer E501M12NO1

Machine taps E501

Se teknisk informasjon

Referanser

Dormer:E501M12NO1
Rubix:6198538
EAN:7320760159880
Tap M12 x 1.75 mm ISO 529

Teknisk sammendrag

Gjengerm12
Gjengediameter12 mm
Typeblinde og gjennomgående hull i metrisk mål
Se alle karakteristika

Produktinformasjon : GJENGETAPP M12x1.75mm HSS BLANK ISO 529 - E501M12NO1 - DORMER


HSS machine tap for left-hand metric threads uncoated ISO 529 form C straight flutes 1.5xD blind and through holes for general use in steel <1200 N/mm². Cast iron. Copper and brass. Aluminium alloys. Duroplasts and fiber-reinforced plastics.

Bruksområder

• Free-cutting steel / mild steel (<120 HB <400 N/mm²)
• Structural steel / case-hardening steel (<200 HB <700 N/mm²)
• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloy steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloy steel hardened and tempered (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
• Cast iron lamellar (<150 HB >500 N/mm²)
• Cast iron lamellar (>150<300 HB >500<1000 N/mm²)
• Nodular cast iron / malleable cast iron (<200 HB <700 N/mm²)
• Nodular cast iron / malleable cast iron (>200<300 HB >700<1000 N/mm²)
• Copper (<100 HB <350 N/mm²)
• Beta-brass, bronze (<200 HB <700 N/mm²)
• Alpha-brass (<200 HB <700 N/mm²)
• Extra-strong bronze (<470 HB <1500 N/mm²)
• Aluminium alloyed with silicon 0.5% (<150 HB <500 N/mm²)
• Aluminium alloyed with silicon > 0.5% < 10% (<120 HB <400 N/mm²)
• Aluminium alloyed with silicon >10% whisker-reinforced aluminium alloys magnesium alloys (<120 HB <400 N/mm²)
• Duroplasts
• Reinforced plastic materials

Teknisk informasjon


Egenskaper
Gjengerm12
Gjengediameter12 mm
Typeblinde og gjennomgående hull i metrisk mål
Med kjølespraynei
Borre diameter10.3 mm
Firkantet adapter9 mm
Overflatebehandlingbright
Total lengde89 mm
Hus materialehss
730,88 kr Eks. mva
/ stykk
913,60 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel