Maskingjengeverktøy Dormer E0218-32

Machine thread-cutters E021

Se teknisk informasjon

Referanser

Dormer:E0218-32
Rubix:6199287
EAN:7320760569122
Machine tap No.8x32 ISO529

Teknisk sammendrag

Typeamerikanske gjennomgående hull
Med kjølespraynei
Se alle karakteristika

Produktinformasjon : GJENGETAPP No.8x32 HSS-E DAMPANLØPT ISO 529 - E0218-32 - DORMER


HSS-E Machine thread-cutter for UNC thread MTT-X steam-tempered ISO 529 shape B cut 2.5xD continual holes for steel <1200 N/mm².

Bruksområder

• Machining steel soft steel (<120 HB <400 N/mm²)
• Construction steel carburised steel (<200 HB <700 N/mm²)
• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloyed steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloy steel hardened and tempered steel (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)

Teknisk informasjon


Egenskaper
Typeamerikanske gjennomgående hull
Med kjølespraynei
Borre diameter8 mm
Firkantet adapter4.5 mm
Overflatebehandlingsteam tempered
Total lengde53 mm
Hus materialehss-e
Antall gjenger pr. tomme32
414,17 kr Eks. mva
/ stykk
517,71 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel