Referanser
Spartex:RONLU36A2
Rubix:6418195
Produsent:255132L36
EAN:4043377358158


Teknisk sammendrag
| Inner diameter | 36 mm |
|---|---|
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A2 |
| Ytter diameter (inch) | 0 mm |
Produktinformasjon : NFE 25-513 AFNOR-brickor modell L A2 0X36X0 - 255132L36
AFNOR washers type LL A2 0X36X0
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Inner diameter | 36 mm |
|---|---|
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A2 |
| Ytter diameter (inch) | 0 mm |
| Standard | NFE 25513 |
| Metrisk diameter | M36 |
| Størrelse | l |
| Tykkelse | 0 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
260,25 kr Eks. mva
/ pakke
325,31 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
Inner diameter
36 mm
Materiale/overflate finish
Ytter diameter (inch)
0 mm
Metrisk diameter
M36