Flat og høyfast skive Spartex RONCHAN16A4ISO
Flat skive med avfasing, middels, 200 HV
Se teknisk informasjonReferanser
Spartex:RONCHAN16A4ISO
Rubix:6418892
Produsent:7090416
EAN:4043377309228


Teknisk sammendrag
| Inner diameter | 16 mm |
|---|---|
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A4 |
| Ytter diameter (inch) | 30 mm |
Produktinformasjon : ISO 7090 Plana brickor med avfasning, normala serien,200 HV A4 30X16X3
Flat washer with chamfer, normal row
Plain washers with chamfered, normal series, 200 HV A4 30X16X3
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Inner diameter | 16 mm |
|---|---|
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A4 |
| Ytter diameter (inch) | 30 mm |
| Standard | ISO 7090 |
| Metrisk diameter | M16 |
| Tykkelse | 3 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
281,87 kr Eks. mva
/ pakke
352,34 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
Inner diameter
16 mm
Materiale/overflate finish
Ytter diameter (inch)
30 mm
Metrisk diameter
M16