Referanser
Spartex:RONEPAIS10,5A2
Rubix:6418466
Produsent:73492105
EAN:4043377152060


Teknisk sammendrag
| Inner diameter | 10.5 mm |
|---|---|
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A2 |
| Ytter diameter (inch) | 25 mm |
Produktinformasjon : DIN 7349 Brickor för skruvar med tunga spännhylsor A2 25X10,5X4 - 73492105
Washers for bolts with heavy type spring pins A2 25X10,5X4 DIN 7349
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Inner diameter | 10.5 mm |
|---|---|
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A2 |
| Ytter diameter (inch) | 25 mm |
| Standard | DIN 7349 |
| Metrisk diameter | M10 |
| Tykkelse | 4 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
368,23 kr Eks. mva
/ pakke
460,29 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
Inner diameter
10.5 mm
Materiale/overflate finish
Ytter diameter (inch)
Metrisk diameter
M10