Flat og høyfast skive Spartex RONTCPLAT5,3A2

Skiver for sylinderskruer

Se teknisk informasjon

Referanser

Spartex:RONTCPLAT5,3A2
Rubix:6418047
Produsent:0433253
EAN:4043377032973
brand logo

Teknisk sammendrag

Inner diameter5.3 mm
Materiale/overflate finishRustfritt Stål A2
Ytter diameter (inch)9 mm
Se alle karakteristika

Produktinformasjon : DIN 433 Brickor för cylinderskruvar A2 9X5,3X1 - 0433253


Washers for cheese head screws A2 9X5,3X1 DIN 433

Teknisk informasjon


Egenskaper
Inner diameter5.3 mm
Materiale/overflate finishRustfritt Stål A2
Ytter diameter (inch)9 mm
StandardDIN 433
Metrisk diameterM5
Tykkelse1 mm
94,42 kr Eks. mva
/ pakke
118,03 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel

Inner diameter

5.3 mm

Materiale/overflate finish

Ytter diameter (inch)

9 mm

Standard

Metrisk diameter

M5