Referanser
Spartex:RONZ45A2ISO
Rubix:6417921
Produsent:7089245
EAN:4043377308665


Teknisk sammendrag
| Inner diameter | 45 mm |
|---|---|
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A2 |
| Ytter diameter (inch) | 85 mm |
Produktinformasjon : ISO 7089 Plana brickor, normala serien, 200 HV A2 85X45X8 - 7089245
Flat washer without chamfer, normal row
Plain washers, normal series, 200 HV A2 85X45X8
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Inner diameter | 45 mm |
|---|---|
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A2 |
| Ytter diameter (inch) | 85 mm |
| Standard | ISO 7089 |
| Metrisk diameter | M45 |
| Tykkelse | 8 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
584,09 kr Eks. mva
/ pakke
730,11 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
Inner diameter
45 mm
Materiale/overflate finish
Ytter diameter (inch)
85 mm
Metrisk diameter
M45