Referanser
Erstattet ref.:881136
Spartex:RONLU14A2/50
Rubix:6418234
Produsent:255142L14
EAN:4043377140944


Teknisk sammendrag
| Inner diameter | 14 mm |
|---|---|
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A2 |
| Ytter diameter (inch) | 36 mm |
Produktinformasjon : NFE 25-514 AFNOR-brickor modell L A2 36X14X2,5
AFNOR washers type L A2 36X14X2,5
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Inner diameter | 14 mm |
|---|---|
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A2 |
| Ytter diameter (inch) | 36 mm |
| Standard | NFE 25514 |
| Metrisk diameter | M14 |
| Størrelse | l |
| Tykkelse | 2.5 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
146,63 kr Eks. mva
/ pakke
183,29 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
Inner diameter
14 mm
Materiale/overflate finish
Ytter diameter (inch)
36 mm
Metrisk diameter
M14