Referanser
Pferd Tools:F 1515/3 A 320
Rubix:6261249
Produsent:44400048
EAN:4007220662069

Produktinformasjon : LAMELLSLIPKROPP F 1515.3 A 320 - 44400048 - PFERD
Abrasive: Corundum A can be used universally on all materials. Shank-mounted flapwheels F 3010, F 3015, F 4015, F 4020, F 5020, F 5030, F 6015, F 6020, F 6030, F 6040, F 8030, F 8040 and F 8050 comply to the ISO 3919 standard.
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Korn | 320 |
|---|---|
| Ytter diameter (inch) | 15 mm |
| Lengde | 40 mm |
| Bruk | levelling/deburring/surface machining/soldering cord work/structuring (matting, brushing and smoothing)/fine grinding in several steps |
Vis UNSPSC/ECL@SS
50,03 kr Eks. mva
/ stykk
62,54 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
