Referanser
Pferd Tools:F 8050/6 Z-COOL 60
Rubix:6015753
Produsent:44535066
EAN:4007220297438
Produktinformasjon : LAMELLSLIPKROPP F 8050/6 Z-COOL 60 - 44535066 - PFERD
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Korn | 60 |
|---|---|
| Ytter diameter (inch) | 80 mm |
| Lengde | 40 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
1 954,40 kr Eks. mva
/ 10 stykk
2 443,00 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel

