lamellhjul Pferd Tools F 3010/6 A 150

Slat Wheels F 3010/6 A 150

Se teknisk informasjon

Referanser

Pferd Tools:F 3010/6 A 150
Rubix:6014353
Produsent:44402156
EAN:4007220154328
PFERD Mounted flap wheel F 3010/6 A 150

Teknisk sammendrag

Korn150
Ytter diameter (inch)30 mm
Lengde40 mm

Produktinformasjon : LAMELLSLIPKROPP F 3010.6 A 150 - 44402156 - PFERD


Abrasive: Corundum A can be used universally on all materials. The slat wheels on rod F 3010, F 3015, F 4015, F 4020, F 5020, F 5030, F 6015, F 6020, F 6030, F 6040, F 8030, F 8040 and F 8050 comply to the ISO 3919 standard.

Teknisk informasjon


Egenskaper
Korn150
Ytter diameter (inch)30 mm
Lengde40 mm
481,90 kr Eks. mva
/ 10 stykk
602,38 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel