Referanser
Pferd Tools:F 6050/6 A 40
Rubix:6014324
Produsent:44511046
EAN:4007220155554
Produktinformasjon : LAMELLSLIPKROPP F 6050.6 A 40 - 44511046 - PFERD
Abrasive: Aluminium oxide A General use on all materials. Mounted flap wheels F 3010, F 3015, F 4015, F 4020, F 5020, F 5030, F 6015, F 6020, F 6030, F 6040, F 8030, F 8040 and F 8050 comply with ISO 3919. For safety reasons, the maximum permitted rotational speed indicated must never be exceeded
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Korn | 40 |
|---|---|
| Ytter diameter (inch) | 60 mm |
| Lengde | 40 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
1 213,10 kr Eks. mva
/ 10 stykk
1 516,38 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel

