Referanser
Pferd Tools:F 4015/6 A 320
Rubix:6014347
Produsent:44404326
EAN:4007220154519

Produktinformasjon : LAMELLSLIPKROPP F 4015.6 A 320 - 44404326 - PFERD
Abrasive: Corundum A can be used universally on all materials. Shank-mounted flapwheels F 3010, F 3015, F 4015, F 4020, F 5020, F 5030, F 6015, F 6020, F 6030, F 6040, F 8030, F 8040 and F 8050 comply to the ISO 3919 standard.
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Korn | 320 |
|---|---|
| Ytter diameter (inch) | 40 mm |
| Lengde | 40 mm |
| Bruk | levelling/deburring/surface machining/soldering cord work/structuring (matting, brushing and smoothing)/fine grinding in several steps |
Vis UNSPSC/ECL@SS
582,60 kr Eks. mva
/ 10 stykk
728,25 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
