Del av trykkluftsystem Festo FMA-63-10-1/4-EN

Flanged pressure gauge

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

Festo:FMA-63-10-1/4-EN
Rubix:488000
Produsent:159602
EAN:4052568011833
FMA-63-10-1/4-EN Flanged pressure gauge

Teknisk sammendrag

Typeflanged pressure gauge
Min. service trykk0 bar
Maks service trykk10 bar
Se alle karakteristika

Dokumenter

Produktinformasjon : Flänsmanometer, FMA-63-10-1/4-EN - 159602 - FESTO


Flanged pressure gauge FMA-63-10-1/4-EN With display unit in bar and psi. Indicating range [bar]=0 - 10 bar, Conforms to standard=EN 837-1, Nominal size of pressure gauge=63, Design structure=Bourdon-tube pressure gauge, Mounting type=Front panel installation

Teknisk informasjon


Egenskaper
Dimensjoner (L x B x H)79x71x80 mm
Vekt131,4 g
Typeflanged pressure gauge
Min. service trykk0 bar
Maks service trykk10 bar
Materialeabs
513,02 kr Eks. mva
/ stykk
641,28 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel