Del av trykkluftsystem Festo PAGN-26-1M-P10

Pressure Gauge

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

Festo:PAGN-26-1M-P10
Rubix:504346
Produsent:563736
EAN:4052568056902
PAGN-26-1M-P10 Pressure gauge

Teknisk sammendrag

Typepressure gauge
Min. service trykk0 bar
Maks service trykk10 bar
Se alle karakteristika

Dokumenter

Produktinformasjon : Manometer, PAGN-26-1M-P10 - 563736 - FESTO


Pressure gauge PAGN-26-1M-P10 With display unit in Mpa. Indicating range [MPa]=0 - 1 MPa, Conforms to standard=EN 837-1, Nominal size of pressure gauge=26, Design structure=Bourdon-tube pressure gauge, Mounting type=Line installation

Teknisk informasjon


Egenskaper
Vekt21,47 g
Typepressure gauge
Min. service trykk0 bar
Maks service trykk10 bar
Materialepa (housing);ps (inspection window);brass (screwed trunnion)
142,74 kr Eks. mva
/ stykk
178,43 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel