Referanser
Erstattet ref.:881158
Spartex:RONMU10A4/100
Rubix:6418177
Produsent:255144M10
EAN:4043377141521


Teknisk sammendrag
| Inner diameter | 10 mm |
|---|---|
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A4 |
| Ytter diameter (inch) | 22 mm |
Produktinformasjon : NFE 25-514 AFNOR-brickor modell M A4 22X10X2 - 255144M10
AFNOR washers type M A4 22X10X2
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Inner diameter | 10 mm |
|---|---|
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A4 |
| Ytter diameter (inch) | 22 mm |
| Standard | NFE 25514 |
| Metrisk diameter | M10 |
| Størrelse | m |
| Tykkelse | 2 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
134,55 kr Eks. mva
/ pakke
168,19 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
Inner diameter
10 mm
Materiale/overflate finish
Ytter diameter (inch)
22 mm
Metrisk diameter
M10