Referanser
Spartex:RONZ36A2ISO
Rubix:6417931
Produsent:7089236
EAN:4043377308627


Teknisk sammendrag
| Inner diameter | 36 mm |
|---|---|
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A2 |
| Ytter diameter (inch) | 66 mm |
Produktinformasjon : ISO 7089 Plana brickor, normala serien, 200 HV A2 66X36X5 - 7089236
Flat washer without chamfer, normal row
Plain washers, normal series, 200 HV A2 66X36X5
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Inner diameter | 36 mm |
|---|---|
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A2 |
| Ytter diameter (inch) | 66 mm |
| Standard | ISO 7089 |
| Metrisk diameter | M36 |
| Tykkelse | 5 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
445,17 kr Eks. mva
/ pakke
556,46 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
Inner diameter
36 mm
Materiale/overflate finish
Ytter diameter (inch)
66 mm
Metrisk diameter
M36