Referanser
Spartex:CAROSI26A4
Rubix:6420305
Produsent:0435426
EAN:4043377033406


Teknisk sammendrag
| Inner diameter | 26 mm |
|---|---|
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A4 |
| Standard | DIN 435 |
Produktinformasjon : DIN 435 Profilstångsbrickor för I-profil A4 X26 - 0435426
Square taper washers for I-sections A4 X26 DIN 435
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Inner diameter | 26 mm |
|---|---|
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A4 |
| Standard | DIN 435 |
| Metrisk diameter | M26 |
| Type | plaquettes obliques carrées |
Vis UNSPSC/ECL@SS
1 515,13 kr Eks. mva
/ pakke
1 893,91 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel