Referanser
Erstattet ref.:RON5A2
Spartex:RON5,3X1A2
Rubix:6400623
Produsent:0125253
EAN:4043377023926


Teknisk sammendrag
| Inner diameter | 5.3 mm |
|---|---|
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A2 |
| Ytter diameter (inch) | 10 mm |
Produktinformasjon : DIN 125 Brickor modell A A2 10X5,3X1 - 0125253
Washers type A A2 10X5,3X1 DIN 125
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Inner diameter | 5.3 mm |
|---|---|
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A2 |
| Ytter diameter (inch) | 10 mm |
| Standard | DIN 125 |
| Metrisk diameter | M5 |
| Tykkelse | 1 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
80,27 kr Eks. mva
/ pakke
100,34 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
Inner diameter
5.3 mm
Materiale/overflate finish
Ytter diameter (inch)
10 mm
Standard
Metrisk diameter
M5