Push-in Fitting - Gjenget adapter Mecaline 883837
FEMALE THREADED STRAIGHT PUSH-IN FITTING NICKEL PLATED BRASS
Se teknisk informasjonSe dokumenterReferanser
Erstattet ref.:840672
Mecaline:883837
Rubix:6331928
EAN:3660338372469

Dokumenter
Produktinformasjon : 883837-PUSH IN FEMALE STUD-8MM-1/8
Pressure: 0.99…16 Bars. Operating temperature: -20° C to +80° C.
Material: Nickel-plated brass body. Stainless steel clamp: AISI 304. Seal : NBR 70
Material: Nickel-plated brass body. Stainless steel clamp: AISI 304. Seal : NBR 70
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Type gjenger | bspp |
|---|---|
| Tilkobling 1 | g1/8 |
| Tilkobling 2 | 8 |
| Materiale | nickel-plated brass |
| Tilkoblingsdiameter | 1/8 '' |
| Utvendig diameter på slange metrisk | 8 mm |
| Gjenger | g1/8 (bspp — british standard pipe parallel / parallel (cylindrical) thread) |
| Maks temperatur | 80 °C |
| Minimum temperatur | -20 °C |
Vis UNSPSC/ECL@SS
920,00 kr Eks. mva
/ 10 stykk
1 150,00 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel