Push-in Fitting - Gjenget adapter Mecaline 883834

FEMALE THREADED STRAIGHT PUSH-IN FITTING NICKEL PLATED BRASS

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

Erstattet ref.:840668
Mecaline:883834
Rubix:6331931
EAN:3660338372438
brand logo

Teknisk sammendrag

Type gjengerbsp
Tilkobling 1g1/8
Tilkobling 24
Se alle karakteristika

Dokumenter

Produktinformasjon : 883834-PUSH IN FEMALE STUD-4MM-1/8


Pressure: 0.99…16 Bars. Operating temperature: -20° C to +80° C.
Material: Nickel-plated brass body. Stainless steel clamp: AISI 304. Seal : NBR 70

Teknisk informasjon


Egenskaper
Type gjengerbsp
Tilkobling 1g1/8
Tilkobling 24
Materialenickel-plated brass
Tilkoblingsdiameter1/8 ''
Utvendig diameter på slange metrisk4 mm
Gjengerg1/8
Maks temperatur80 °C
Minimum temperatur-20 °C
856,80 kr Eks. mva
/ 10 stykk
1 071,00 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel