Push-in Fitting - Gjenget adapter Mecaline 883985

MALE STRAIGHT PUSH-IN FITTING NICKEL PLATED BRASS

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

Mecaline:883985
Rubix:6331798
EAN:3660338373763
brand logo

Teknisk sammendrag

Type gjengerbspp
Tilkobling 1g1/2
Tilkobling 210
Se alle karakteristika

Dokumenter

Produktinformasjon : 883985-PUSH IN MALE STUD-10MM-1/2 PTFE SEAL


Pressure: 0.99…16 Bars. Operating temperature: -20° C to +80° C.
Material: Nickel-plated brass body. Stainless steel clamp: AISI 304. Seal : NBR 70

Teknisk informasjon


Egenskaper
Type gjengerbspp
Tilkobling 1g1/2
Tilkobling 210
Materialenickel-plated brass
Tilkoblingsdiameter1/2 ''
Utvendig diameter på slange metrisk10 mm
Gjengerg1/2
Maks temperatur80 °C
Minimum temperatur-20 °C
1 666,40 kr Eks. mva
/ 10 stykk
2 083,00 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel